Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11290028 Herst.-Nr.: 300.006 EAN/GTIN: 4016514017294 |
| | |
|
| | |
| BACHMANN 19" Steckdosenleiste "Handwerker", 8-fach ------------- für den Markt: D / NL / A / L ---------------- passend für die horizontale Montage im 19' Datenschrank, 2 x 2 Anschraublöcher zur Befestigung mit Schrauben, mit mit integrierter Anschlußklemme für Stromleitung (300.006) und zusätzlicher Ausgang für separaten Erdleiter, Schutz- kontakt-Steckdosen in 35 Grad-Anordnung, 2,0 m Anschluss- kabel (H05VV-F3G1,50qmm), Farbe: schwarz / silber Maße: (B)446,6 x (T)94,2 x (H)45 mm Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, SmartHome Einbauschalter, SmartHome Schalter, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, 10" / 19" Einbau-Zubehör, 19" Steckdosenleisten |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 24,66* | € 32,05* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 24,76* | € 32,06* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 25,26* | € 32,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 25,48* | € 32,96* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 30,70* | € 40,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|