BACHMANN 19" Steckdosenleiste, 6-fach, mit FI Schutzschalter
------------- für den Markt: D / NL / A / L ----------------
Personenschutz für Netzwerktechnik, 1 HE, 16 A/3600W,
9FI Schutzschalter: 250V, 16A, Ansprechstrom 30mA, Ansprech-
zeit 30 ms, 2,0m Anschlusskabel (H05VV-F3G1,50qmm) mit
Schutzkontakt - Winkelstecker
Endstück geschraubt, inkl Befestigungswinkel mit Schrauben
Aluminiumgehäuse in lichtgrau (RAL7035),
Maße: (B)483 x (T)44 x (H)44 mm
Lieferumfang: 19' Steckdosenleiste, 2 x 19' Befestigungs-
Auslaufartikel:
Lieferung erfolgt nur, solange Lagerbestand reicht.
Eine Nachlieferung ist nicht möglich.
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.