Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11600130 Herst.-Nr.: 11226 EAN/GTIN: 4003315715924 |
| | |
|
| | |
| BRÜDER MANNESMANN VDE-Schraubendreher-Satz-Box, 6-teilig ergonomischer Griff mit Abgleitschutz, Schraubendreher- klingen aus CV Stahl, geprüft nach DIN EN 60900:2012, bis 1.000 V Wechselspannung & 1.500 V Gleichspannung, in einer Box, mit magnetische Spitzen, Gewicht: 690 g (11226) beinhaltet: 3 x Schlitzschraubendreher / 2 x Kreuzschlitz- schraubendreher / 1 x Spannungsprüfer Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,07* | € 12,02* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 7,66* | € 12,04* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,89* | € 14,83* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,46* | € 24,68* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 19,68* | € 27,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|