Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tombow Fineliner MONO drawing pen "Fine Set", 4er Set (1230598)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tombow Fineliner MONO drawing pen "Fine Set", 4er Set (1230598)
Tombow Fineliner MONO drawing pen "Fine Set", 4er Set (1230598)
Artikel-Nr.:
     505-1230598
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     WS-EFL-H-F-4P
EAN/GTIN:
     4003198112209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Tombow Fineliner MONO drawing pen "Fine Set", 4er Set
mit Metallspitze, Pigmenttinte auf Wasserbasis, Schaftfarbe
& Strichfarbe: schwarz, sortiert in den Strichstärken
005 (0,20 mm), 01 (0,25 mm), 03 (0,35 mm), 05 (0,45 mm),
beinhaltet: 4 Fineliner
(WS-EFL-H-F-4P)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Feinliner-Set, Feinschreiber-Set, Fineliner-Set, feinliner sortiert, feinschreiber, fineliner 0,2 mm, Fineliner & Faserschreiber, Fineliner, Sets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tombow
273610042
ab € 7,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.