Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-18005968 Herst.-Nr.: 1700-0136 EAN/GTIN: 4013674178100 |
| | |
|
| | |
| ANSMANN 3in1 Daten- & Ladekabel, Lightning/USB-C/Micro-USB USB-A Stecker - Apple Lightning Stecker, USB-C oder Micro- USB Stecker, Farbe: grau, Datenübertragungsrate: max. 480 Mbit/Sek., Steckergehäuse: Aluminium, Kabelmantel: PP-Textilgewebe, Länge: 1,2 m (1700-0136) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, usb kabel typ-c lightning, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ c, Daten- & Ladekabel, Kabel: 3in1 USB - Lightning |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 9,91* | € 14,05* | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 10,87* | € 15,83* | | | | Lager 505 | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 11,79* | € 17,59* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 3,90* | ab € 13,66* | € 19,20* | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,00* | ab € 17,31* | € 29,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|