Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BASIC-S HDMI Kabel, A-Stecker - A-Stecker, 15,0m (22224801)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks BASIC-S HDMI Kabel, A-Stecker - A-Stecker, 15,0m (22224801)
shiverpeaks BASIC-S HDMI Kabel, A-Stecker - A-Stecker, 15,0m (22224801)
Artikel-Nr.:
     505-22224801
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS77478-15
EAN/GTIN:
     4017538018250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 15m
hdmi kabel sonstige
shiverpeaks BASIC-S HDMI Kabel, A-Stecker - A-Stecker, 15,0m
vergoldete Kontakte, für Full-HD Qualität (4096 x 2160
Bildpunkte), HDMI-Standard 1.4, abwärtskompatibel zu 1.3,
1.2, 1.1, Übertragung bis zu 10,2 Gbit/s, Bildauflösung:
3840 x 2160 - 24, 25, 30 Hz, 4096 x 2160 - 24 Hz, schwarz
(BS77478-15)

Übertragung der Audiodaten 8PCM, Doby Digital, DTS, MPEG,
DVD-Audio, SACD, Dolby Digital Plugs, Ture HD, dts-HD
Farbauflösung: 30/36/48 bit

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: HDMI: Kabel & Adapter, Kabel: HDMI
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 5,50*
ab € 35,20*
€ 43,40*
2 Tage
721
€ 4,50*
ab € 39,20*
€ 46,97*
€ 3,50*
ab € 42,68*
€ 50,92*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Shiverpeaks
BS77478-20
ab € 44,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.