Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BASIC-S HDMI Kabel, A-Stecker - A-Stecker, 1,5 m (22224805)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks BASIC-S HDMI Kabel, A-Stecker - A-Stecker, 1,5 m (22224805)
shiverpeaks BASIC-S HDMI Kabel, A-Stecker - A-Stecker, 1,5 m (22224805)
Artikel-Nr.:
     505-22224805
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS77471-W
EAN/GTIN:
     4017538017789
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a
shiverpeaks BASIC-S HDMI Kabel, A-Stecker - A-Stecker, 1,5 m
vergoldete Kontakte, für Full-HD Qualität (4096 x 2160
Bildpunkte), HDMI-Standard 1.4, abwärtskompatibel zu 1.3,
1.2, 1.1, Übertragung bis zu 10,2 Gbit/s, Bildauflösung:
3840 x 2160 - 24, 25, 30 Hz, 4096 x 2160 - 24 Hz, weiss
(BS77471-W)

Übertragung der Audiodaten 8PCM, Doby Digital, DTS, MPEG,
DVD-Audio, SACD, Dolby Digital Plugs, Ture HD, dts-HD
Farbauflösung: 30/36/48 bit

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: HDMI: Kabel & Adapter, Kabel: HDMI
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
297
€ 4,50*
ab € 2,17*
€ 3,39*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 1,90*
€ 3,95*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Shiverpeaks
BS77472-W
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.