Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BASIC-S HDMI Kabel, A-Stecker - A-Stecker, 5,0 m (22224808)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks BASIC-S HDMI Kabel, A-Stecker - A-Stecker, 5,0 m (22224808)
shiverpeaks BASIC-S HDMI Kabel, A-Stecker - A-Stecker, 5,0 m (22224808)
Artikel-Nr.:
     505-22224808
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS77475-W
EAN/GTIN:
     4017538018106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 5m
hdmi kabel typ-a auf typ-a
hdmi kabel typ-a auf typ-a 4k x 2k
shiverpeaks BASIC-S HDMI Kabel, A-Stecker - A-Stecker, 5,0 m
vergoldete Kontakte, für Full-HD Qualität (4096 X 2160
Bildpunkte), HDMI-Standard 1.4, abwärtskompatibel zu 1.3,
1.2, 1.1, Übertragung bis zu 10,2 Gbit/s Bildauflösung:
3840 x 2160 - 24, 25, 30 Hz, 4096 x 2160 - 24 Hz, weiss
(BS77475-W)

Übertragung der Audiodaten 8PCM, Doby Digital, DTS, MPEG,
DVD-Audio, SACD, Dolby Digital Plugs, Ture HD, dts-HD
Farbauflösung: 30/36/48 bit

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: HDMI: Kabel & Adapter, Kabel: HDMI
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 5,50*
ab € 3,57*
€ 5,41*
2 Tage
434
€ 4,50*
ab € 4,16*
€ 5,41*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77470-W
ab € 1,70*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77471-W
ab € 1,92*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77472-W
ab € 2,41*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77473-W
ab € 2,17*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77478-W
ab € 8,09*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77477-W
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.