Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BASIC-S HDMI - DVI-D 24+1 Kabel, Länge: 1,0 m (22224845)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks BASIC-S HDMI - DVI-D 24+1 Kabel, Länge: 1,0 m (22224845)
shiverpeaks BASIC-S HDMI - DVI-D 24+1 Kabel, Länge: 1,0 m (22224845)
Artikel-Nr.:
     505-22224845
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS77480
EAN/GTIN:
     4017538019257
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DVI HDMI Kabel
HDMI DVI Kabel
HDMI Kabel Typ-A auf DVI
Cat6
shiverpeaks BASIC-S HDMI - DVI-D 24+1 Kabel, Länge: 1,0 m
19 Pol HDMI Stecker - 24+1 Pol DVI-D Stecker, vergoldete
Kontakte, für Full-HD Qualität (4096 x 2160 Bildpunkte),
HDMI-Standard 1.4, abwärtskompatibel zu 1.3, 1.2, 1.1, Über-
tragung bis zu 10,2 Gbit/s, Bildauflösung: 3840 x 2160 - 24,
25, 30 Hz, 4096 x 2160 - 24 Hz

Übertragung der Audiodaten 8PCM, Doby Digital, DTS, MPEG,
DVD-Audio, SACD, Dolby Digital Plugs, Ture HD, dts-HD
Farbauflösung: 30/36/48 bit

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: Kat6, Patch-Kabel, Patchkabel, patch-kabel 1m schwarz, patch kabel, patch-kabel schwarz, HDMI: Kabel & Adapter, Adapter: HDMI - DVI
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
502
€ 4,50*
ab € 2,33*
€ 3,64*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 1,96*
€ 4,04*
€ 3,50*
ab € 13,41*
€ 19,15*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77483
ab € 2,53*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77485
ab € 4,15*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77488
ab € 7,17*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77482
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.