Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-22226209 Herst.-Nr.: BS10-69155 EAN/GTIN: 4017538000866 |
| | |
|
| | |
| shiverpeaks BASIC-S DisplayPort 1.4 Kabel, slim, schwarz 1,5 m, DisplayPort Stecker auf DisplayPort Stecker (20P20C), dünn, Schirmung: 2-fach, Auflösung bis zu: 8K (60 Hz), 5K (120 Hz), 4K2K (240 Hz), max. Bandbreite: 32,4 Gbit/s, Stecker: vergossen, vergoldet, Kabelaufbau: AWG 34 (BS10-69155) DP-Stecker ohne Arretierungsverschluss, Pins vergoldet Adern-Material: Kupfer, Durchmesser Kabel: ca.: 3,8 mm Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorkabel, DisplayPort-Kabel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,31* | € 9,10* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 5,74* | € 9,10* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 6,45* | € 9,29* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 8,51* | € 12,18* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 17,90* | € 25,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|