Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BASIC-S Patchkabel, Kat. 6, S/FTP, weiß, 1,00 m (22229108)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks BASIC-S Patchkabel, Kat. 6, S/FTP, weiß, 1,00 m (22229108)
shiverpeaks BASIC-S Patchkabel, Kat. 6, S/FTP, weiß, 1,00 m (22229108)
Artikel-Nr.:
     505-22229108
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS08-64026
EAN/GTIN:
     4017538068071
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
shiverpeaks BASIC-S Patchkabel, Kat. 6, S/FTP, weiß, 1,00 m
gewinkelt, RJ45 Stecker gewinkelt - RJ45 Stecker,
Schirmung: Alu Folie 0,025 mm mit Schirmung 80 x 0,12 mm,
Kabelaufbau: AWG 27/7, Adern-Material: Kupfer, Stecker
vergoldet, Rastnasenschutz, 250 MHz, PIMF
(BS08-64026)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: patch-kabel cat6 s/ftp 1m, patch kabel, patch-kabel sftp, Patchkabel, konfektioniert, Patchkabel Kat.6, S/FTP
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
520
€ 4,50*
ab € 1,34*
€ 1,77*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 1,12*
€ 2,23*
€ 4,99*
ab € 1,79*
€ 2,35*
€ 3,50*
ab € 20,92*
€ 25,17*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shiverpeaks
BS75711-A0,5Y
ab € 1,09*
Zubehör
Shiverpeaks
BS75511-W
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.