Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks PROFESSIONAL HDMI Kabel, HDMI-A Stecker, 1,5 m (22229395)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks PROFESSIONAL HDMI Kabel, HDMI-A Stecker, 1,5 m (22229395)
shiverpeaks PROFESSIONAL HDMI Kabel, HDMI-A Stecker, 1,5 m (22229395)
Artikel-Nr.:
     505-22229395
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     SP03-05155
EAN/GTIN:
     4017538162199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 1,5m
hdmi kabel sonstige
shiverpeaks PROFESSIONAL HDMI Kabel, HDMI-A Stecker, 1,5 m
HDMI-A Stecker auf HDMI-A Stecker, Auflösung bis zu: 8K
(60Hz), 4K2K (120Hz), 1080p (3D), 3-fach geschirmt,
Adern Material: Kupfer, Stecker: vergossen, Pins vergoldet,
Anschlusskabel, rund, Durchmesser (ca.): 6,0 mm, blau
(SP03-05155)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: HDMI: Kabel & Adapter, Kabel: HDMI
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 5,50*
ab € 5,32*
€ 8,58*
4 Tage
160
€ 4,50*
ab € 6,23*
€ 8,93*
€ 3,50*
ab € 17,00*
€ 23,90*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
SP03-05025
ab € 4,66*
Sonstiges
Shiverpeaks
SP03-05035
ab € 5,86*
Sonstiges
Shiverpeaks
SP03-05045
ab € 7,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.