Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks PROFESSIONAL Displayport Anschlusskabel, 2,0 m (22229400)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks PROFESSIONAL Displayport Anschlusskabel, 2,0 m (22229400)
shiverpeaks PROFESSIONAL Displayport Anschlusskabel, 2,0 m (22229400)
Artikel-Nr.:
     505-22229400
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     SP03-20035
EAN/GTIN:
     4017538162243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 2m
displayport kabel
shiverpeaks PROFESSIONAL Displayport Anschlusskabel, 2,0 m
DisplayPort Stecker - DisplayPort Stecker, Auflösung bis zu
8K(60Hz), 5K(120Hz), 4K2K(249Hz), Bandbreite bis zu 32,4
Gbit/s, DisplayPort Version: 1.4, 3-fach geschirmt, Adern
Material: Kupfer, Stecker vergossen, Rundkabel, blau
(SP03-20035)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: Monitorkabel, DisplayPort-Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
SP03-20025
ab € 5,61*
Sonstiges
Shiverpeaks
SP03-20155
ab € 6,29*
Sonstiges
Shiverpeaks
SP03-20045
ab € 8,56*
Sonstiges
Shiverpeaks
SP03-20055
ab € 11,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.