Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-22229398 Herst.-Nr.: SP03-20025 EAN/GTIN: 4017538162229 |
| | |
|
| | |
| shiverpeaks PROFESSIONAL Displayport Anschlusskabel, 1,0 m DisplayPort Stecker - DisplayPort Stecker, Auflösung bis zu 8K(60Hz), 5K(120Hz), 4K2K(249Hz), Bandbreite bis zu 32,4 Gbit/s, DisplayPort Version: 1.4, 3-fach geschirmt, Adern Material: Kupfer, Stecker vergossen, Rundkabel, blau (SP03-20025) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorkabel, DisplayPort-Kabel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,17* | € 8,94* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 5,64* | € 8,95* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 6,32* | € 9,08* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 7,04* | € 10,11* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 17,72* | € 24,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|