Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
FLEXLINE Patchkabel, Kat.6A, S/FTP, hochflex. schwarz, 5,0 m (22229783)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-22229783
Hersteller:
FLEXLINE
Herst.-Nr.:
FL31-28055
EAN/GTIN:
4250696650638
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
FLEXLINE Patchkabel, Kat.6A, S/FTP, hochflex. schwarz, 5,0 m
RJ45 - RJ45, 500 MHz, flexibler Kabelaußenmantel, 2-fach
geschirmt, Adern Material: Kupfer, Adern Anzahl: 8 (4x2
twisted pair), Stecker: vergossen, Pins vergoldet 3my,
Rundkabel, Durchmesser Kabel: 6,2 mm, Farbe Kabel: schwarz
(FL31-28055)
kurze Bauform des Steckers
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
... >
Lager 505
>
Patchkabel, konfektioniert
>
Patchkabel Kat.6A (EIA/TIA), S/FTP
Weitere Suchbegriffe:
Patch-Kabel
,
Patchkabel
,
patch-kabel s/ftp 5 m schwarz
,
patch kabel
,
patch-kabel sftp
,
Patchkabel, konfektioniert
,
Patchkabel Kat.6A (EIA/TIA), S/FTP
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 721
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,35*
€ 7,99*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 5,00*
€ 8,43*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Lagerstand:
Lager 505
Versand:
Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Flexline FL31-28000 Netzwerkkabel Weiß 0,25 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Flexline
FL31-28000
ab € 1,33*
Sonstiges
Flexline FL31-28005 Netzwerkkabel Schwarz 0,25 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Flexline
FL31-28005
ab € 1,32*
Sonstiges
Flexline FL31-28006 Netzwerkkabel Weiß 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Flexline
FL31-28006
ab € 1,33*
Sonstiges
Flexline FL31-28010 Netzwerkkabel Weiß 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Flexline
FL31-28010
ab € 1,21*
Sonstiges
Flexline FL31-28015 Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Flexline
FL31-28015
ab € 1,21*
Sonstiges
Flexline FL31-28016 Netzwerkkabel Weiß 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Flexline
FL31-28016
ab € 1,20*
Sonstiges
Flexline FL31-28020 Netzwerkkabel Weiß 1 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Flexline
FL31-28020
ab € 1,69*
Sonstiges
Flexline FL31-28036 Netzwerkkabel Weiß 2 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Flexline
FL31-28036
ab € 2,88*
Sonstiges
Flexline FL31-28066 Netzwerkkabel Weiß 7,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Flexline
FL31-28066
ab € 6,68*
Sonstiges
Flexline FL31-28070 Netzwerkkabel Weiß 10 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Flexline
FL31-28070
ab € 8,60*
Sonstiges
Flexline FL31-28080 Netzwerkkabel Weiß 15 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Flexline
FL31-28080
ab € 12,06*
Sonstiges
Flexline FL31-28085 Netzwerkkabel Weiß 15 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Flexline
FL31-28085
ab € 11,99*
Sonstiges
Flexline FL31-28086 Netzwerkkabel Weiß 15 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Flexline
FL31-28086
ab € 12,06*
Sonstiges
Flexline FL31-28090 Netzwerkkabel Weiß 20 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Flexline
FL31-28090
ab € 15,39*
Sonstiges
Flexline FL31-28100 Netzwerkkabel Grau 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Flexline
FL31-28100
ab € 19,24*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen