Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXLINE Patchkabel, Kat. 6A, S/FTP, hochflex. weiß, 20,0 m (22229797)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLEXLINE Patchkabel, Kat. 6A, S/FTP, hochflex. weiß, 20,0 m (22229797)
FLEXLINE Patchkabel, Kat. 6A, S/FTP, hochflex. weiß, 20,0 m (22229797)
Artikel-Nr.:
     505-22229797
Hersteller:
     FLEXLINE
Herst.-Nr.:
     FL31-28096
EAN/GTIN:
     4250696650775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
FLEXLINE Patchkabel, Kat. 6A, S/FTP, hochflex. weiß, 20,0 m
RJ45 - RJ45, 500 MHz, flexibler Kabelaußenmantel, 2-fach
geschirmt, Adern Material: Kupfer, Adern Anzahl: 8 (4x2
twisted pair), Stecker: vergossen, Pins vergoldet 3my,
Rundkabel, Durchmesser Kabel: 6,2 mm, Farbe Kabel: weiß
(FL31-28096)

kurze Bauform des Steckers

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel s/ftp cat 6a 20m, patch kabel, patch-kabel sftp, Patchkabel, konfektioniert, Patchkabel Kat.6A (EIA/TIA), S/FTP
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 5,50*
ab € 15,59*
€ 22,83*
3 Tage
15
€ 4,50*
ab € 17,27*
€ 24,07*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,26*
€ 25,40*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 15 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Flexline
FL31-28000
ab € 1,33*
Sonstiges
Flexline
FL31-28005
ab € 1,33*
Sonstiges
Flexline
FL31-28006
ab € 1,33*
Sonstiges
Flexline
FL31-28010
ab € 1,21*
Sonstiges
Flexline
FL31-28015
ab € 1,21*
Sonstiges
Flexline
FL31-28016
ab € 1,21*
Sonstiges
Flexline
FL31-28020
ab € 1,69*
Sonstiges
Flexline
FL31-28036
ab € 2,88*
Sonstiges
Flexline
FL31-28066
ab € 6,71*
Sonstiges
Flexline
FL31-28070
ab € 8,62*
Sonstiges
Flexline
FL31-28080
ab € 12,02*
Sonstiges
Flexline
FL31-28085
ab € 12,01*
Sonstiges
Flexline
FL31-28086
ab € 12,02*
Sonstiges
Flexline
FL31-28090
ab € 15,34*
Sonstiges
Flexline
FL31-28100
ab € 19,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.