Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Versandtaschen
>
Artikel
GPV Versandtaschen, C5, 162 x 229 mm, braun, Gewicht: 90 g (332338600)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-332338600
Hersteller:
GPV
Herst.-Nr.:
4252
EAN/GTIN:
3250650042524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
GPV Versandtaschen, C5, 162 x 229 mm, braun, Gewicht: 90 g
mit Silikonstreifen, ohne Fenster, Großpackung
beinhaltet: 500 Versandtaschen
(4252)
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
... >
Lager 505
>
Versandtaschen
>
Papier-Versandtaschen, Großpackung
Weitere Suchbegriffe:
versandtasche c5 90g ohne fenster haftklebend
,
papierversandtasche haftklebung
,
papierversandtasche c5 haftklebend
,
Papier-Versandtaschen, Großpackung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,44*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GPV Versandtaschen 24, 260 x 330 mm, braun, Gewicht: 90 g (332338900)
GPV
4279
ab € 21,91*
Sonstiges
GPV Versandtaschen, 19, 190 x 275 mm, braun, ohne Fenster (81600192)
GPV
4254
ab € 44,43*
Sonstiges
GPV Versandtaschen, 24, 260 x 330 mm, braun, ohne Fenster (81600140)
GPV
4147
ab € 26,06*
Sonstiges
GPV Versandtaschen, 26, 275 x 365 mm, braun, ohne Fenster (81600136)
GPV
4146
ab € 29,52*
Sonstiges
GPV Versandtaschen, B5, 176 x 250 mm, braun, ohne Fenster (332338700)
GPV
4253
ab € 24,27*
Sonstiges
GPV Versandtaschen, B6R, 120 x 176 mm, braun, ohne Fenster (81600270)
GPV
4249
ab € 29,97*
Sonstiges
GPV Versandtaschen, C4, 229 x 324 mm, ohne Fenster, braun (332338800)
GPV
4273
ab € 13,99*
Sonstiges
GPV Versandtaschen, C5, 162 x 229 mm, braun, Gewicht: 85 g (81600220)
GPV
3555
ab € 20,90*
Sonstiges
GPV Versandtaschen, C6, 114 x 162 mm, braun, ohne Fenster (81600227)
GPV
4248
ab € 26,24*
Sonstiges
GPV Versandtaschen, E4, 280 x 400 mm, braun, ohne Fenster (81600275)
GPV
4145
ab € 46,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen