| |
|
| Artikel-Nr.: 505-52535537 Herst.-Nr.: 2810475991 EAN/GTIN: 8009404246979 |
| | |
|
| | |
| CEP Mülltrennsystem "Tower", 30 Liter, 3er Set Körper aus 80% recyceltem Material hergestellt, stapelbar oder nestbar, abnehmbarer Deckel mit farbige Klappe, Maße (1x Eimer): (B)382 x (T)376 x (H)370 mm, gesamt Höhe (3x Eimer gestapelt): 1.070 mm (2810475991) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, abfalltrenner, Abfallentsorgung, Abfalltrenner, Kunststoff |
| | |
| |