Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Transparentpapier
>
Pauspapier
>
Durchschreibepapier
>
Artikel
SCHÖLLERSHAMMER technisches Zeichenpapier, DIN A3, 90 g/qm (5270089)
Menge:
Block
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-5270089
Hersteller:
Schoellershammer
Herst.-Nr.:
VF5004034
EAN/GTIN:
4016443250649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefdurchschlagpapier
Durchschlagpapier
Durchschreibe-Papier
Durchschreibepapier
SCHÖLLERSHAMMER technisches Zeichenpapier, DIN A3, 90 g/qm
hochtransparent, 50 Blatt / Block, Format: 297 x 420 mm
Serie: glama basic
(VF5004034)
Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
... >
Lager 505
>
Technische Papiere
>
Transparent-Papiere
Weitere Suchbegriffe:
Durchschreibpapier
,
Handdurchschreibepapier
,
Schreibmaschinen-Durchschreibepapier
,
Schreibmaschinendurchschreibepapier
,
Entwurfpapier
,
Lichtpauspapier
,
Pauspapier
,
Transparent-Zeichenpapier
,
Skizzen-Block
,
Skizzenblock
,
Studienblock
,
Skizzen-Papier
,
Skizzenpapier
,
Studienpapier
,
Pergamentpapier
,
Transparentpapier
,
Feinzeichenkarton
,
Illustrationskarton
,
Schulzeichenkarton
,
Zeichenkarton
,
Zeichenpapier
,
transparentpapier a3 90g 50 blatt
,
pergamentpapier a3
,
pergamentpapier
,
Technische Papiere
,
Transparent-Papiere
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 94QG7
2 Tage
60
€ 2,90*
ab € 15,90*
€ 22,99*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 14,77*
€ 22,99*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 22,99*
€ 27,36
pro Block
ab 2 Block
€ 21,51*
€ 25,60
pro Block
ab 5 Block
€ 20,78*
€ 24,73
pro Block
ab 6 Block
€ 19,98*
€ 23,78
pro Block
ab 10 Block
€ 19,16*
€ 22,80
pro Block
ab 20 Block
€ 18,76*
€ 22,32
pro Block
ab 3000 Block
€ 14,77*
€ 17,58
pro Block
1 Block enthält 50 Blätter (ab € 0,2954* pro Blatt)
Lagerstand:
Lager 505
Versand:
Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SCHÖLLERSHAMMER technisches Zeichenpapier, DIN A4, 90 g/qm (5270088)
Schoellershammer
VF5003509
ab € 7,61*
Sonstiges
SCHÖLLERSHAMMER Zeichenpapierblock, DIN A3, hochtransparent (5270087)
Schoellershammer
VF5003671
ab € 10,68*
Sonstiges
SCHÖLLERSHAMMER Zeichenpapierblock, DIN A4, hochtransparent (5270086)
Schoellershammer
VF5003670
ab € 6,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen