Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Zeichenpapier
>
Skizzenpapier
>
Skizzenblock
>
Artikel
SCHÖLLERSHAMMER Zeichenpapierblock, DIN A4, hochtransparent (5270086)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-5270086
Hersteller:
Schoellershammer
Herst.-Nr.:
VF5003670
EAN/GTIN:
4016443250601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwurfpapier
Lichtpauspapier
Pauspapier
Transparent-Zeichenpapier
SCHÖLLERSHAMMER Zeichenpapierblock, DIN A4, hochtransparent
50 Blatt, 80 g/qm, Format: DIN A4 - 210 x 297 mm
Serie: glama basic
(VF5003670)
Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
... >
Lager 505
>
Technische Papiere
>
Transparent-Papiere, Blöcke
Weitere Suchbegriffe:
Skizzen-Block
,
Skizzenblock
,
Studienblock
,
Skizzen-Papier
,
Skizzenpapier
,
Studienpapier
,
Pergamentpapier
,
Transparentpapier
,
Malblock
,
Zeichenblock
,
Feinzeichenkarton
,
Illustrationskarton
,
Schulzeichenkarton
,
Zeichenkarton
,
Zeichenpapier
,
transparentpapier a4 80g
,
pergamentpapier a4
,
pergamentpapier
,
Technische Papiere
,
Transparent-Papiere, Blöcke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,63*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SCHÖLLERSHAMMER technisches Zeichenpapier, DIN A3, 90 g/qm (5270089)
Schoellershammer
VF5004034
ab € 14,76*
Sonstiges
SCHÖLLERSHAMMER technisches Zeichenpapier, DIN A4, 90 g/qm (5270088)
Schoellershammer
VF5003509
ab € 7,67*
Sonstiges
SCHÖLLERSHAMMER Zeichenpapierblock, DIN A3, hochtransparent (5270087)
Schoellershammer
VF5003671
ab € 10,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen