Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Zeichenpapier
>
Skizzenpapier
>
Skizzenblock
>
Artikel
CANSON Zeichenpapierblock 1557, DIN A5, 180 g/qm, 30 Blatt (5297816)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-5297816
Hersteller:
Canson
Herst.-Nr.:
C204127413
EAN/GTIN:
3148951274136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Skizzen-Block
Skizzenblock
Studienblock
Skizzen-Papier
CANSON Zeichenpapierblock 1557, DIN A5, 180 g/qm, 30 Blatt
148 x 210 mm, Block einseitig geleimt, säurefrei, reinweiß,
leicht gekörnt, für Skizzen und Zeichnungen, sehr
widerstandsfähig, ideal für Pastell, Kohle, Rötel
(C204127413)
Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
... >
Lager 505
>
Malgründe
>
Skizzen-Blöcke
Weitere Suchbegriffe:
Skizzenpapier
,
Studienpapier
,
Skizzenpapier-Rolle
,
Skizzenpapierrolle
,
Skizzenrolle
,
Skizzenrollen
,
Malblock
,
Zeichenblock
,
Feinzeichenkarton
,
Illustrationskarton
,
Schulzeichenkarton
,
Zeichenkarton
,
Zeichenpapier
,
canson skizzenblock a5
,
skizzen block
,
skizzenblock a5
,
Malgründe
,
Skizzen-Blöcke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,82*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CANSON Skizzenblock 1557, DIN A4, 180 g/qm, rein weiß (5067509)
Canson
C204127414
ab € 3,15*
Sonstiges
CANSON Zeichenpapierblock 1557, DIN A3, 180 g/qm, 30 Blatt (5297817)
Canson
C204127415
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen