Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-5312330 Herst.-Nr.: 9909201 EAN/GTIN: 0043859781676 |
| | |
|
| | |
| Fellowes Doppel-Monitorarm Eppa Crossbar, silber aus Metall, Armlänge: 629 mm, Tragkraft: max. 2 x 8 kg, bis 81,28 cm (32"), höhenverstellbar bis 350 mm, Gasfeder- verstellung per Fingerdruck, Querbügelgriff, Anbringung über Klemme oder Kabeldurchführung (9909201) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, bildschirm-schwenkarm fellowes, bildschirm schwenkarm, Monitorarme, 2-fach, Klemme |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 130,08* | € 162,09* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 131,98* | € 164,34* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 136,12* | € 168,96* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 138,20* | € 172,19* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 149,64* | € 186,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|