Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-5318183 Herst.-Nr.: 47531 EAN/GTIN: 4021068475315 |
| | |
|
| | |
| PRIDE&SOUL Notebook-Tasche MOVER, Leder, schwarz verstellbarer, abnehmbarer Schultertrageriemen, 2 Trage- griffe, Reißverschlussfach auf Vorder- & Rückseite, Trolley- band, mit Reißverschluss, großes Hauptfach mit gepolstertem Notebookfach, Handyfach & Reißverschlussfach, (47531) für bis zu 38,10 cm (15"), Außenmaße: (B)420 x (T)80 x (H)300 mm Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 97,72* | € 101,63* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 98,43* | € 105,15* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 114,28* | € 118,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 120,76* | € 125,33* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 117,84* | € 126,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|