Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laptoptasche 30x42x8cm, Laptopfach, Echt Leder, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-540731
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     47531
EAN/GTIN:
     4021068475315
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Laptoptasche, verstellbarer, abnehmbarer Schultertrageriemen, zwei Tragegegriffe, Reißverschlussfach auf der Vorder- und der Rückseite, Trolleyband, Reißverschluss. Innen: Großes Hauptfach, gepolstertes Laptopfach, Handyfach und Reißverschlussfach. Größe: ca. 30 x 42 x 8 cm. Material: Echt Leder. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
Leder
Außenmaße (B x H x T):
420 x 300 x 80 mm
Fächer:
großes Hauptfach, gepolstertes Laptopfach, handyfach und Reißverschlussfach
Schultergurt vorhanden:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,50*
€ 125,65*
€ 5,50*
ab € 99,65*
€ 129,85*
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 112,00*
€ 140,73*
€ 2,95*
ab € 115,80*
€ 150,27*
Frei Haus
ab € 121,89*
€ 153,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,65*
€ 149,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,63*
€ 147,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,11*
€ 138,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,90*
€ 133,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,50*
€ 118,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.