Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEIBER Wäschenetz-Set, mit Reißverschluss, 3-teilig, weiß (53500188)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLEIBER Wäschenetz-Set, mit Reißverschluss, 3-teilig, weiß (53500188)
KLEIBER Wäschenetz-Set, mit Reißverschluss, 3-teilig, weiß (53500188)
Artikel-Nr.:
     505-53500188
Hersteller:
     KLEIBER
Herst.-Nr.:
     92204
EAN/GTIN:
     4009691922048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wäsche-Netz
Wäschenetz
wäschenetz kleiber
wäsche netz
KLEIBER Wäschenetz-Set, mit Reißverschluss, 3-teilig, weiß
schützt Wäsche und Waschmaschine, bietet besonderen Schutz
beim Waschen, Spülen und Schleudern und bewahrt Textilien
vor gegenseitiger Beschädigung, Material: 100 % Polyester,
sortiert in den Maßen: 1x 500 x 700 mm, 2x 245 x 430 mm
(92204)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Textil-Reinigung & Pflege, Wäschenetze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.