Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-61000202 Herst.-Nr.: h5010619 EAN/GTIN: 7612176072540 |
| | |
|
| | |
| Hansa LED-Tischleuchte Valencia, schwarz Leistung: 7W, gewichteter Energieverbrauch: 6 kWh/1000h Lichtstrom: 350 Lumen, Farbtemperatur: 3000K warmweiß, max. Beleuchtungsstärke: 469 Lux (50cm), Lebensdauer 30.000h enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F (h5010619) Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden Ausladung: max. 620 mm, Höhe: max. 800 mm, mit Standfuß Armlänge: 420 x 420 mm, Doppelarm aus Aluminium, Fuß aus Stahl, Durchmesser: 180 mm Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 23,70* | € 31,68* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 42,32* | € 56,85* | | | | | | 367 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 49,13* | € 63,46* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,05* | € 65,70* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,52* | € 80,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|