Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansa LED-Tischleuchte "Nova", mit Klemme, schwarz (61000343)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hansa LED-Tischleuchte "Nova", mit Klemme, schwarz (61000343)
Hansa LED-Tischleuchte "Nova", mit Klemme, schwarz (61000343)
Artikel-Nr.:
     505-61000343
Hersteller:
     HANSA world of office
Herst.-Nr.:
     41-5011.008
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmlampe
Klemmleuchte
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Hansa LED-Tischleuchte "Nova", mit Klemme, schwarz
Leistung: 20W, gewichteter Energieverbrauch: 20kWh/1000h
Lichtstrom: 1200Lumen, Farbtemperatur: 3000-6500 K,
max. Beleuchtungsstärke: 2300Lux (50cm), Lebensdauer 30.000h
enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F
(41-5011.008)

das Leuchtmittel kann nicht ausgewechselt werden,
Doppelkopf, automatische Abschaltung, Memory-Funktion,
Höhe max. 735 mm, Länge Kopf: 800 mm, Klemme: bis 65 mm,
Material: ABS, Eisen, Kabellänge: 1,8 m, Eurostecker

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 5,50*
ab € 46,57*
€ 64,15*
2 Tage
30
€ 5,50*
ab € 49,97*
€ 66,11*
12 Tage
10
€ 4,95*
ab € 48,29*
€ 66,42*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 50,28*
€ 67,94*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,99*
€ 69,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
41-5011.007
ab € 61,73*
Ähnlich
Hansa by styro
h5010642
ab € 22,70*
Ähnlich
Hansa by styro
h5010643
ab € 23,85*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.680
ab € 33,73*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.715
ab € 56,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.