Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL LED-Tischleuchte MAULpearly colour vario, silber (62010291)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAUL LED-Tischleuchte MAULpearly colour vario, silber (62010291)
MAUL LED-Tischleuchte MAULpearly colour vario, silber (62010291)
Artikel-Nr.:
     505-62010291
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8201795
EAN/GTIN:
     4002390086189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
MAUL LED-Tischleuchte MAULpearly colour vario, silber
Leistung: 5W, gewichteter Energieverbrauch: 5 kWh/1000h
Lichtstrom: 616 Lumen, Farbtemperatur: 3000K-6500K
max. Beleuchtungsstärke: 1360Lux (35cm), Lebensdauer 50000h
enhält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D
(8201795)

Arm aus Metall mit gummierter Oberfläche, Kabellänge: 1,7 m
Leuchtenkopf aus Kunststoff, Armlänge: 357 mm, Höhe in
normaler Arbeitsstellung 360 mm, Leuchtenkopf: 160 x 60 mm,
dreh- und neigbar, Touchfeld-Bedienung am Leuchtenfuß
Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät möglich

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampe maul led, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Tischleuchten, LED-Leuchten, Standfuß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maul
8201732
ab € 35,58*
Sonstiges
Maul
8201752
ab € 35,73*
Sonstiges
Maul
8201790
ab € 37,26*
Sonstiges
Maul
8201702
ab € 35,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.