Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-62060592 Herst.-Nr.: 8201790 EAN/GTIN: 4002390079129 |
| | |
|
| | |
| MAUL LED-Tischleuchte MAULpearly colour vario, schwarz Leistung: 5W, gewichteter Energieverbrauch: 5 kWh/1000h Lichtstrom: 616 Lumen, Farbtemperatur: 3000K-6500K max. Beleuchtungsstärke: 1360Lux (35cm), Lebensdauer 50000h enhält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D (8201790) Arm aus Metall mit gummierter Oberfläche, Kabellänge: 1,7 m Leuchtenkopf aus Kunststoff, Armlänge: 357 mm, Höhe in normaler Arbeitsstellung 360 mm, Leuchtenkopf: 160 x 60 mm, dreh- und neigbar, Touchfeld-Bedienung am Leuchtenfuß Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät möglich Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 26,99* | € 33,86* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 28,79* | € 35,85* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 30,16* | € 38,68* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 30,00* | € 38,68* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 36,90* | € 46,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|