Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-62061022 Herst.-Nr.: 8202195 EAN/GTIN: 4002390062688 |
| | |
|
| | |
| MAUL LED-Tischleuchte MAULspace, dimmbar, silber/schwarz Leistung: 8W, gewichteter Energieverbrauch: 6 kWh/1000h Lichtstrom: 691 Lumen, Farbtemperatur: 4000K neutralweiß max. Beleuchtungsstärke: 2160Lux (35cm), Lebensdauer 20000h enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E (8202195) 7-Stufen-Kimmer mit Touchfeld, Arm aus Aluminium, Armlänge: oben 400 mm / unten 400 mm, Höhe in Arbeits- stellung: 460 mm, Leuchtenkopf: 127 x 110 mm, dreh-/neigbar Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät möglich Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, smd-led arbeitslampe, arbeitslampe led, arbeitslampe, Tischleuchten, LED-Leuchten, Standfuß |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 64,99* | € 82,73* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 67,47* | € 82,75* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 67,47* | € 82,75* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,16* | € 84,02* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 88,61* | € 110,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|