Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEDO Elektronische Universalwaage Profi Steel (62481100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WEDO Elektronische Universalwaage Profi Steel (62481100)
WEDO Elektronische Universalwaage Profi Steel (62481100)
Artikel-Nr.:
     505-62481100
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     48 110054
EAN/GTIN:
     4003801868417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haushaltswaage
Küchenwaage
haushaltswaage
WEDO Elektronische Universalwaage Profi Steel
Tragkraft: 10 kg, Farbe: silber/schwarz, LCD-Display,
Teilung: 1 g (20 - 5.000 g), 2 g (5.002 - 10.000 g), spritz-
wassergeschützt, aus rostfreiem Edelstahl, Maße Wiegeteller:
(B)200 x (T)205 mm, inkl. 4x 1,5V AAA Micro Batterien,
(48 110054)

Maße: (B)200 x (T)250 x (H)26 mm

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Servier- & Küchenhelfer, Küchenwaagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 5,50*
ab € 45,20*
€ 61,11*
5 Tage
1
€ 5,99*
ab € 47,05*
€ 62,91*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.