| |
|
| Artikel-Nr.: 505-62515225 Herst.-Nr.: 119742 EAN/GTIN: 0190084197427 |
| | |
|
| | |
| trodat Datumstempel Professional 4.0 5460/L1 "EINGEGANGEN" -------------- für den Markt: D / L / A / CH --------------- Edelstahl-Gehäuse, Griffkappe: Kunststoff, selbstfärbend, Abdruckfarbe: blau/rot, Abdruckgröße: 54 x 31 mm, Schrifthöhe: 4 mm, Ersatzstempelkissen: 6/56/2 (119742) Maße: (B)98 x (T)57 x (H)167 mm Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wortstempel, Datum-Plattenstempel, Datumplattenstempel, Datum-Stempel, Datums-Stempel, Datumsstempel, Datumstempel, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, Flash Stick, Speicher-Stick, Speicherstick, USB Stick, USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, selbstfärber trodat, permanentstempel, Lagertextstempel, Stativ-Selbstfärber, mit Datum |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 37,22* | € 50,41* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 35,97* | € 50,43* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 40,25* | € 54,18* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 45,41* | € 60,94* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 45,06* | € 60,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|