Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-63002347 Herst.-Nr.: 460850 EAN/GTIN: 4058075460850 |
| | |
|
| | |
| LEDVANCE LED-Strahler FLOODLIGHT SENSOR, 10 Watt, 3000K WT Aluminiumgehäuse, Farbe: weiß, mit felxiblem Bewegungs- und Tageslichtsensor, 180 Grad neigbar, Montagebügel mit 30 Grad Winkel und großem Rotationsbereich, Schutzklasse IP65, Lichtstrom: 1.100 lm, Lichtfarbe: warmweiß (3.000 K) (460850) Maße: (B)159 x (H)53 x (T)131 mm Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bewegungsschalter, Bühnenscheinwerfer, Scheinwerfer Discolicht, Außenfluter, Außenscheinwerfer, Fluter, Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, Induktiver Näherungssensor, Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, Scheinwerfer, Smart Home Flutlichtstrahler, led fluter ledvance 3000k, led-baustrahler, led-baustrahler ip65, Leuchten, Außenbereich, LED-Wandstrahler, mit Bewegungsmelder |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 16,97* | € 20,71* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 17,61* | € 25,26* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 26,71* | € 26,71* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 19,54* | € 26,75* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 21,98* | € 31,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|