Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Anzuchtartikel
>
Pflanzgefäße
>
Blumentopf
>
Artikel
orthex Blumentopf PAULINA, Durchmesser: 200 mm, betongrau (63500018)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-63500018
Hersteller:
Orthex Group
Herst.-Nr.:
482767
EAN/GTIN:
6411764827675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blumen-Topf
Blumentopf
Blumentöpfe
blumentopf grau kunststoff
orthex Blumentopf PAULINA, Durchmesser: 200 mm, betongrau
Maße: (B)200 x (T)200 x (H)170 mm, Übertopf mit
Selbstbewässerungssystem, Material: PP, zu 100 % aus
recyceltem Kunststoff hergestellt
(482767)
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
... >
Lager 505
>
Pflanzgefäße
>
Blumenkübel, rund, In-/Outdoor
Weitere Suchbegriffe:
blumen topf
,
blumentopf grau
,
Pflanzgefäße
,
Blumenkübel, rund, In-/Outdoor
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,68*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
orthex Blumentopf PAULINA, Durchmesser: 140 mm, betongrau (63500012)
Orthex Group
480767
ab € 3,25*
Sonstiges
orthex Blumentopf PAULINA, Durchmesser: 140 mm, schwarz (63500013)
Orthex Group
48065
ab € 3,24*
Sonstiges
orthex Blumentopf PAULINA, Durchmesser: 140 mm, weiß (63500011)
Orthex Group
480010
ab € 3,24*
Sonstiges
orthex Blumentopf PAULINA, Durchmesser: 170 mm, betongrau (63500015)
Orthex Group
481767
ab € 3,66*
Sonstiges
orthex Blumentopf PAULINA, Durchmesser: 170 mm, schwarz (63500016)
Orthex Group
48165
ab € 3,67*
Sonstiges
orthex Blumentopf PAULINA, Durchmesser: 170 mm, weiß (63500014)
Orthex Group
48110
ab € 3,67*
Sonstiges
orthex Blumentopf PAULINA, Durchmesser: 200 mm, schwarz (63500019)
Orthex Group
48265
ab € 4,67*
Sonstiges
orthex Blumentopf PAULINA, Durchmesser: 200 mm, weiß (63500017)
Orthex Group
48210
ab € 4,67*
Sonstiges
orthex Blumentopf PAULINA, Durchmesser: 250 mm, betongrau (63500021)
Orthex Group
483767
ab € 8,91*
Sonstiges
orthex Blumentopf PAULINA, Durchmesser: 250 mm, schwarz (63500022)
Orthex Group
48365
ab € 8,91*
Sonstiges
orthex Blumentopf PAULINA, Durchmesser: 250 mm, weiß (63500020)
Orthex Group
48310
ab € 8,85*
Sonstiges
orthex Blumentopf PAULINA, Durchmesser: 300 mm, betongrau (63500024)
Orthex Group
485767
ab € 10,70*
Sonstiges
orthex Blumentopf PAULINA, Durchmesser: 300 mm, schwarz (63500025)
Orthex Group
48565
ab € 10,71*
Sonstiges
orthex Blumentopf PAULINA, Durchmesser: 300 mm, weiß (63500023)
Orthex Group
48510
ab € 10,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen