Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Kunststoffgeschirr
>
Brotdose
>
Artikel
plast team Lunchbox Lyon To-Go, PP/Tritan, 1,4 L, rund, grau (63600288)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-63600288
Hersteller:
Plast Team
Herst.-Nr.:
17630801
EAN/GTIN:
5707672734824
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
plast team Lunchbox Lyon To-Go, PP/Tritan, 1,4 L, rund, grau
transparent/cool gray, transparenter Deckel mit Silikon-
dichtung, mit Einsatz für Snacks, mit 4 festen Clips,
glasähnliche Optik, spülmaschinenfest, lebenmittelsicher,
gefriersicher, Maße: (B)186 x (T)186 x (H)87 mm
(17630801)
Maße: (B)186 x (T)87 x (H)186 mm
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
... >
Lager 505
>
Lunch
>
Boxen
Weitere Suchbegriffe:
Frühstücks-Box
,
Frühstücksbox
,
Lunch-Box
,
Lunchbox
,
Lunchpot
,
lunchbox grau
,
brot dose
,
Lunch
,
Boxen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,23*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
plast team Lunchbox Lyon To-Go, PP/Tritan, 1,4 L, rund, grün (63600287)
Plast Team
17630800
ab € 7,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen