Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

unilux Garderobenständer "ACCUEIL", schwarz / buche (64000227)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
unilux Garderobenständer "ACCUEIL", schwarz / buche (64000227)
Artikel-Nr.:
     505-64000227
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     100340701
EAN/GTIN:
     3595560009251
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe
unilux Garderobenständer "ACCUEIL", schwarz / buche
Höhe: 1.750 mm, 8 Haken versetzt, drehbarer Hakenkranz, mit
Schirmständer und Tropfschale, Standrohr aus Stahl mit
Beschichtung Haken aus ABS, Standfuß: Durchmesser: 340 mm
mit Holz
(100340701)

Gewicht: 6 kg, Durchm. Standrohr: 50 mm, metallschwarz

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Weitere Suchbegriffe: Rundgarderobenständer, garderobenstaender schwarz, garderobenständer, Garderoben & Spinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,95*
€ 117,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,99*
€ 114,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 94,62*
€ 112,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,79*
€ 106,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 89,53*
€ 106,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,69*
€ 104,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.