Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNiLUX Garderobenständer ACCUEIL, Höhe: 1.750 mm, blau (64000313)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNiLUX Garderobenständer ACCUEIL, Höhe: 1.750 mm, blau (64000313)
UNiLUX Garderobenständer ACCUEIL, Höhe: 1.750 mm, blau (64000313)
Artikel-Nr.:
     505-64000313
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400095390
EAN/GTIN:
     3595560025374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe
UNiLUX Garderobenständer ACCUEIL, Höhe: 1.750 mm, blau
8 Haken versetzt, drehbarer Hakenkranz, mit Schirmständer
und Tropfschale, Standrohr aus Stahl mit Beschichtung
Haken aus ABS, Standfuß: Durchmesser: 340 mm
Gewicht: 6 kg, Durchm. Standrohr: 50 mm
(400095390)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 66,21*
€ 78,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
unilux
100340698
ab € 46,56*
Ähnlich
unilux
100340696
ab € 52,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.