Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNiLUX TFT-/LCD-Monitorarm ERGO TWIN, 2-fach, schwarz (64000365)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNiLUX TFT-/LCD-Monitorarm ERGO TWIN, 2-fach, schwarz (64000365)
UNiLUX TFT-/LCD-Monitorarm ERGO TWIN, 2-fach, schwarz (64000365)
Artikel-Nr.:
     505-64000365
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400124579
EAN/GTIN:
     3595560029853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
UNiLUX TFT-/LCD-Monitorarm ERGO TWIN, 2-fach, schwarz
Gasfeder für einfache Einstellung, um 360 Grad drehbar,
schwenk- und neigbar, mit Kabelkanal, VESA 75x75 / 100x100,
inkl. 2 USB Hubs zum Verbinden elektronischer Geräte
Max. Höhe: 400 mm, mit Klemmvorrichtung, Gewicht: 4,2 kg
(400124579)

Tragkraft je Arm: bis zu 8 kg, Material: Aluminium,
ABS-Kunststoff

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, bildschirm schwenkarm, Monitorarme, 2-fach, USB-Anschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,86*
€ 234,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,51*
€ 220,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,19*
€ 214,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,67*
€ 200,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,29*
€ 184,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.