Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNiLUX LED-Stehleuchte AMBIANCE 2.0, Höhe: 1,55 m, weiß (64000437)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNiLUX LED-Stehleuchte AMBIANCE 2.0, Höhe: 1,55 m, weiß (64000437)
UNiLUX LED-Stehleuchte AMBIANCE 2.0, Höhe: 1,55 m, weiß (64000437)
Artikel-Nr.:
     505-64000437
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400166586
EAN/GTIN:
     3595560036288
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte
UNiLUX LED-Stehleuchte AMBIANCE 2.0, Höhe: 1,55 m, weiß
Leistung: 11W, gewichteter Energieverbrauch: 11kWh/1000h
Lichtstrom: 915 Lumen, Farbtemperatur: 3000K warmweiß,
Mindest-Farbwiedergabewert: 84 Ra, Lebensdauer: 30.000 h,
Energieeffizienzklasse Lichtquelle: E, auwechselbar
(400166586)

runder Sockel, Sockel E27, Schirm in konischer Form,
Sockel und Arm aus Metall Epoxy beschichtet,
Lampenschirm aus Textilmaterial, Eurostecker

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: standlampe led 3000k, standlampe, standlampe led, Standleuchten, LED-Stehleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,36*
€ 170,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,37*
€ 167,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 139,04*
€ 165,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,14*
€ 157,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 130,87*
€ 155,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,68*
€ 151,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,01*
€ 132,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
unilux
400166587
ab € 91,94*
Sonstiges
unilux
400166590
ab € 91,97*
Sonstiges
unilux
400166588
ab € 110,91*
Sonstiges
unilux
400166589
ab € 92,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.