Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNiLUX LED-Stehleuchte AMBIANCE 2.0, Höhe: 1,55 m, orange (64000439)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNiLUX LED-Stehleuchte AMBIANCE 2.0, Höhe: 1,55 m, orange (64000439)
UNiLUX LED-Stehleuchte AMBIANCE 2.0, Höhe: 1,55 m, orange (64000439)
Artikel-Nr.:
     505-64000439
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400166588
EAN/GTIN:
     3595560036325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte
UNiLUX LED-Stehleuchte AMBIANCE 2.0, Höhe: 1,55 m, orange
Leistung: 11W, gewichteter Energieverbrauch: 11kWh/1000h
Lichtstrom: 915 Lumen, Farbtemperatur: 3000K warmweiß,
Mindest-Farbwiedergabewert: 84 Ra, Lebensdauer: 30.000 h,
Energieeffizienzklasse Lichtquelle: E, auwechselbar
(400166588)

runder Sockel, Sockel E27, Schirm in konischer Form,
Sockel und Arm aus Metall Epoxy beschichtet,
Lampenschirm aus Textilmaterial, Eurostecker

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: standlampe led, standlampe, Standleuchten, LED-Stehleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,37*
€ 172,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,78*
€ 163,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 136,47*
€ 162,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,20*
€ 156,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 129,93*
€ 154,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,80*
€ 148,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,88*
€ 131,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
unilux
400166587
ab € 91,94*
Sonstiges
unilux
400166590
ab € 92,01*
Sonstiges
unilux
400166589
ab € 91,88*
Sonstiges
unilux
400166586
ab € 111,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.