Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Kreppklebeband
>
Flachkrepp-Klebeband
>
Artikel
WESTEX Krepp-Abdeckband Profi, 36 mm x 50 m, beige (6424244)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-6424244
Hersteller:
WESTEX
Herst.-Nr.:
501704000
EAN/GTIN:
4013307498544
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
WESTEX Krepp-Abdeckband Profi, 36 mm x 50 m, beige
glattes und dünnes Flachkrepp mit mittlerer Klebkraft,
Naturkautschukkleber, für Abklebearbeiten bis zu 7 Tagen
im Innenbereich, einsetzbar auf glatten Untergründen
(501704000)
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
... >
Lager 505
>
Malerbedarf
>
Abdeckklebebänder
Weitere Suchbegriffe:
Klebeband Krepp
,
Krepp-Klebeband
,
Kreppband
,
Kreppklebeband
,
Malerabdeckband
,
Malerkrepp
,
Tapeten-Abdeckband
,
Tapetenband
,
Tapetenklebeband
,
abdeckband 36mm 50m
,
abdeckband
,
abdeckband 50m
,
Malerbedarf
,
Abdeckklebebänder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,50*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 18 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WESTEX Krepp-Abdeckband Profi, 18 mm x 50 m, beige (6424241)
WESTEX
501701000
ab € 0,80*
Sonstiges
WESTEX Krepp-Abdeckband Profi, 24 mm x 50 m, beige (6424242)
WESTEX
501702000
ab € 0,99*
Sonstiges
WESTEX Krepp-Abdeckband Profi, 29 mm x 50 m, beige (6424243)
WESTEX
501703000
ab € 1,16*
Sonstiges
WESTEX Krepp-Abdeckband Profi, 48 mm x 50 m, beige (6424245)
WESTEX
501705000
ab € 2,15*
Sonstiges
WESTEX Krepp-Abdeckband Profi, 96 mm x 50 m, beige (6424246)
WESTEX
501706000
ab € 3,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen