Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Anzuchtartikel
>
Pflanzgefäße
>
Blumenkübel
>
Artikel
tera Pflanzgefäß "Capri", Breite: 190 mm, cloud (6456098)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-6456098
Hersteller:
Tera
Herst.-Nr.:
38711019271
EAN/GTIN:
8051560250451
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
blumenkübel weiß
tera Pflanzgefäß "Capri", Breite: 190 mm, cloud
aus recyceltem Kunststoff, für den Innen- und Außenbereich,
modernes Design, hochwertige Oberfläche, abgerundete Ecken,
Wasserreservoir, uv-beständig, Fassungsvermögen: 3,4 Liter
Maße: (B)190 x (T)190 x (H)170 mm
(38711019271)
Farbe: weiß
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
... >
Lager 505
>
Pflanzgefäße
>
Blumenkübel, eckig, In-/Outdoor
Weitere Suchbegriffe:
blumenkübel
,
tera pflanzkübel
,
Pflanzgefäße
,
Blumenkübel, eckig, In-/Outdoor
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,78*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tera Pflanzgefäß "Capri", Breite: 190 mm, black (6456097)
Tera
38711019238
ab € 6,66*
Sonstiges
tera Pflanzgefäß "Capri", Breite: 190 mm, fog grey (6456099)
Tera
38711019241
ab € 6,77*
Sonstiges
tera Pflanzgefäß "Capri", Breite: 190 mm, forest (6456100)
Tera
38711019239
ab € 6,76*
Sonstiges
tera Pflanzgefäß "Capri", Breite: 190 mm, sand (6456101)
Tera
38711019406
ab € 6,78*
Sonstiges
tera Pflanzgefäß "Capri", Breite: 240 mm, black (6456102)
Tera
38711024238
ab € 9,33*
Sonstiges
tera Pflanzgefäß "Capri", Breite: 240 mm, cloud (6456103)
Tera
38711024271
ab € 9,35*
Sonstiges
tera Pflanzgefäß "Capri", Breite: 240 mm, fog grey (6456104)
Tera
38711024241
ab € 9,34*
Sonstiges
tera Pflanzgefäß "Capri", Breite: 240 mm, forest (6456105)
Tera
38711024239
ab € 9,32*
Sonstiges
tera Pflanzgefäß "Capri", Breite: 240 mm, sand (6456106)
Tera
38711024406
ab € 9,34*
Sonstiges
tera Pflanzgefäß "Capri", Breite: 290 mm, black (6456107)
Tera
38711029238
ab € 13,29*
Sonstiges
tera Pflanzgefäß "Capri", Breite: 290 mm, cloud (6456108)
Tera
38711029271
ab € 13,29*
Sonstiges
tera Pflanzgefäß "Capri", Breite: 290 mm, fog grey (6456109)
Tera
38711029241
ab € 13,18*
Sonstiges
tera Pflanzgefäß "Capri", Breite: 290 mm, forest (6456110)
Tera
38711029239
ab € 13,28*
Sonstiges
tera Pflanzgefäß "Capri", Breite: 290 mm, sand (6456111)
Tera
38711029406
ab € 13,28*
Sonstiges
tera Pflanzgefäß "Capri", Breite: 380 mm, black (6456112)
Tera
38711038238
ab € 19,59*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen