Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Anzuchtartikel
>
Pflanzgefäße
>
Blumenkübel
>
Artikel
tera Pflanzgefäß "Hoop", Durchmesser: 250 mm, black (6456127)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-6456127
Hersteller:
Tera
Herst.-Nr.:
33703025238
EAN/GTIN:
8051560166530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
blumenkübel schwarz
tera Pflanzgefäß "Hoop", Durchmesser: 250 mm, black
aus recyceltem Kunststoff, für den Innen- und Außenbereich,
hochwertige Oberfläche, moderne Trapezform, Wasserreservoir,
uv-beständig, Fassungsvermögen: 6,2 Liter,
Maße: Durchmesser: 250 mm x Höhe: 235 mm
(33703025238)
Farbe: schwarz
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
... >
Lager 505
>
Pflanzgefäße
>
Blumenkübel, rund, In-/Outdoor
Weitere Suchbegriffe:
blumenkübel
,
tera pflanzkübel
,
Pflanzgefäße
,
Blumenkübel, rund, In-/Outdoor
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,30*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 18 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tera Pflanzgefäß "Hoop", Durchmesser: 160 mm, black (6456117)
Tera
33703016238
ab € 3,68*
Sonstiges
tera Pflanzgefäß "Hoop", Durchmesser: 160 mm, cloud (6456118)
Tera
33703016271
ab € 3,67*
Sonstiges
tera Pflanzgefäß "Hoop", Durchmesser: 160 mm, fog grey (6456119)
Tera
33703016241
ab € 3,67*
Sonstiges
tera Pflanzgefäß "Hoop", Durchmesser: 160 mm, forest (6456120)
Tera
33703016239
ab € 3,66*
Sonstiges
tera Pflanzgefäß "Hoop", Durchmesser: 160 mm, sand (6456121)
Tera
33703016406
ab € 3,67*
Sonstiges
tera Pflanzgefäß "Hoop", Durchmesser: 200 mm, black (6456122)
Tera
33703020238
ab € 4,74*
Sonstiges
tera Pflanzgefäß "Hoop", Durchmesser: 200 mm, cloud (6456123)
Tera
33703020271
ab € 4,75*
Sonstiges
tera Pflanzgefäß "Hoop", Durchmesser: 200 mm, fog grey (6456124)
Tera
33703020241
ab € 4,75*
Sonstiges
tera Pflanzgefäß "Hoop", Durchmesser: 200 mm, forest (6456125)
Tera
33703020239
ab € 4,74*
Sonstiges
tera Pflanzgefäß "Hoop", Durchmesser: 200 mm, sand (6456126)
Tera
33703020406
ab € 4,75*
Sonstiges
tera Pflanzgefäß "Hoop", Durchmesser: 250 mm, cloud (6456128)
Tera
33703025271
ab € 7,28*
Sonstiges
tera Pflanzgefäß "Hoop", Durchmesser: 250 mm, fog grey (6456129)
Tera
33703025241
ab € 7,29*
Sonstiges
tera Pflanzgefäß "Hoop", Durchmesser: 250 mm, forest (6456130)
Tera
33703025239
ab € 7,30*
Sonstiges
tera Pflanzgefäß "Hoop", Durchmesser: 250 mm, sand (6456131)
Tera
33703025406
ab € 7,29*
Sonstiges
tera Pflanzgefäß "Hoop", Durchmesser: 300 mm, black (6456132)
Tera
33703030238
ab € 10,03*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen