Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDA Aufbewahrungsbox STONE, 6 Liter, PP, schwarz (6459006)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDA Aufbewahrungsbox STONE, 6 Liter, PP, schwarz (6459006)
EDA Aufbewahrungsbox STONE, 6 Liter, PP, schwarz (6459006)
Artikel-Nr.:
     505-6459006
Hersteller:
     EDA
Herst.-Nr.:
     010001 NO
EAN/GTIN:
     3086960262938
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
sammelbehälter kunststoff
kunststoffbox
EDA Aufbewahrungsbox STONE, 6 Liter, PP, schwarz
mit Oberflächenstruktur in Steinoptik, mit Tragegriffen,
nestbar, Maße: (B)292 x (T)188 x (H)132 mm
(010001 NO SX10)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Aufbewahrungs-Boxen und -Körbe, Aufbewahrungs-Körbe, Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EDA
010002 V.LA
ab € 3,45*
Sonstiges
EDA
010002 NO
ab € 3,44*
Sonstiges
EDA
010002 BL.CER
ab € 3,45*
Sonstiges
EDA
010003 V.LA
ab € 4,08*
Sonstiges
EDA
010003 NO
ab € 4,07*
Sonstiges
EDA
010003 BL.CER
ab € 4,07*
Sonstiges
EDA
010004 V.LA
ab € 6,15*
Sonstiges
EDA
010004 NO
ab € 6,11*
Sonstiges
EDA
010004 BL.CER
ab € 6,12*
Sonstiges
EDA
010001 V.LA
ab € 2,54*
Sonstiges
EDA
010001 BL.CER
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.