Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDA Aufbewahrungsbox STONE, 18 Liter, PP, schwarz (6459012)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDA Aufbewahrungsbox STONE, 18 Liter, PP, schwarz (6459012)
EDA Aufbewahrungsbox STONE, 18 Liter, PP, schwarz (6459012)
Artikel-Nr.:
     505-6459012
Hersteller:
     EDA
Herst.-Nr.:
     010003 NO
EAN/GTIN:
     3086960262976
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
sammelbehälter kunststoff
kunststoffbox
EDA Aufbewahrungsbox STONE, 18 Liter, PP, schwarz
mit Oberflächenstruktur in Steinoptik, mit Tragegriffen,
nestbar, Maße: (B)367 x (T)280 x (H)213 mm
(010003 NO SX10)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Aufbewahrungs-Boxen und -Körbe, Aufbewahrungs-Körbe, Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EDA
010002 V.LA
ab € 3,45*
Sonstiges
EDA
010002 NO
ab € 3,44*
Sonstiges
EDA
010002 BL.CER
ab € 3,45*
Sonstiges
EDA
010003 V.LA
ab € 4,08*
Sonstiges
EDA
010003 BL.CER
ab € 4,07*
Sonstiges
EDA
010004 V.LA
ab € 6,15*
Sonstiges
EDA
010004 NO
ab € 6,11*
Sonstiges
EDA
010004 BL.CER
ab € 6,12*
Sonstiges
EDA
010001 V.LA
ab € 2,54*
Sonstiges
EDA
010001 NO
ab € 2,54*
Sonstiges
EDA
010001 BL.CER
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.