Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDA Eimer, 10 Liter, Kunststoff, grün (6459104)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDA Eimer, 10 Liter, Kunststoff, grün (6459104)
EDA Eimer, 10 Liter, Kunststoff, grün (6459104)
Artikel-Nr.:
     505-6459104
Hersteller:
     EDA
Herst.-Nr.:
     019591 V.CA SX1
EAN/GTIN:
     3086960027353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
EDA Eimer, 10 Liter, Kunststoff, grün
aus recyceltem Kunststoff, Farbe: kanada grün
Maße: Durchmesser: 280 mm x (H)245 mm, mit Metall-Henkel
(019591 V.CA SX10)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, kunststoffeimer grün 10l, einweg eimer, kunststoff-eimer 10 liter, Weiteres Garten-Zubehör, Gartencontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EDA
019592 V.CA SX1
ab € 3,56*
Sonstiges
EDA
019593 V.CA SX1
ab € 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.