Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDA Eimer, 13 Liter, Kunststoff, grün (6459105)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDA Eimer, 13 Liter, Kunststoff, grün (6459105)
EDA Eimer, 13 Liter, Kunststoff, grün (6459105)
Artikel-Nr.:
     505-6459105
Hersteller:
     EDA
Herst.-Nr.:
     019592 V.CA SX1
EAN/GTIN:
     3086960027360
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
EDA Eimer, 13 Liter, Kunststoff, grün
aus recyceltem Kunststoff, Farbe: kanada grün
Maße: Durchmesser: 320 mm x (H)270 mm, mit Metall-Henkel
(019592 V.CA SX10)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, kunststoffeimer grün, einweg eimer, kunststoffeimer 13l, Weiteres Garten-Zubehör, Gartencontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EDA
019591 V.CA SX1
ab € 2,65*
Sonstiges
EDA
019593 V.CA SX1
ab € 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.