Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDA Deckel für Abfalltonne 75 Liter, grün (6459126)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDA Deckel für Abfalltonne 75 Liter, grün (6459126)
EDA Deckel für Abfalltonne 75 Liter, grün (6459126)
Artikel-Nr.:
     505-6459126
Hersteller:
     EDA
Herst.-Nr.:
     013012 V.CA FX8
EAN/GTIN:
     3086960092016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
abfallbehälter deckel
EDA Deckel für Abfalltonne 75 Liter, grün
aus recyceltem Kunststoff
(013012 V.CA FX8)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Abfallentsorgung, Abfalltonnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EDA
060556 V.CA FX1
ab € 10,32*
Sonstiges
EDA
060557 V.CA FX5
ab € 12,55*
Sonstiges
EDA
013011 V.CA VX8
ab € 14,40*
Sonstiges
EDA
010618 V.CA FX5
ab € 3,75*
Sonstiges
EDA
050621 V.CA FX5
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.