Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperhygiene
>
Frottierwäsche
>
Handtuch
>
Artikel
HYGOSTAR Gruben-Handtuch, blau-weiß kariert, 200 g/qm (6495380)
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-6495380
Hersteller:
Hygostar
Herst.-Nr.:
300309
EAN/GTIN:
4041908054920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Tuch
Handtuch
Handtücher
Reisehandtuch
HYGOSTAR Gruben-Handtuch, blau-weiß kariert, 200 g/qm
Kette 100% Baumwolle (= Längsfaser), Schuss 80% Baumwolle,
20% Synthetik (= Querfaser), saugstark,
trocknet schnell, Maße: (B)900 x (T)500 mm
(300309)
Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
... >
Lager 505
>
Tücher & Schwämme
>
Küchentücher
Weitere Suchbegriffe:
handtuch blau
,
hand tuch
,
handtuch hygostar
,
Tücher & Schwämme
,
Küchentücher
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 11,20*
€ 14,70*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 12,65*
€ 18,91*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,91*
€ 22,5029
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,26*
€ 21,7294
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 18,12*
€ 21,5628
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,83*
€ 20,0277
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 16,44*
€ 19,5636
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 16,31*
€ 19,4089
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,71*
€ 18,6949
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,35*
€ 18,2665
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,65*
€ 15,0535
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,265* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 505
Versand:
Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Geschirrtücher Standard, Baumwolle, 50 x 90 cm, blau-weiß, 5 Stück
Franz Mensch
30030
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen