Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Küchenhelfer
>
Küchenfolienspender
>
Alufolie
>
Artikel
HYGOSTAR Alufolie, Breite: 300 mm, Länge: 150 m, silber (6495428)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-6495428
Hersteller:
Hygostar
Herst.-Nr.:
43380
EAN/GTIN:
4015544433807
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Folie
Alufolie
Aluminium-Folie
Aluminiumfolie
HYGOSTAR Alufolie, Breite: 300 mm, Länge: 150 m, silber
Großrolle, Folienstärke: 11 my, lebensmittelecht,
ideal zum Abdecken, Warmstellen oder Garen von Lebensmitteln
(43380)
Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
... >
Lager 505
>
Frischhalten & Aufbewahren
>
Alufolien
Weitere Suchbegriffe:
alufolie 30 cm x 150 m 11my
,
alu folie
,
alu-folie 150m
,
Frischhalten & Aufbewahren
,
Alufolien
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
14 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 9,62*
€ 13,45*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 9,54*
€ 13,68*
Lager 7PYHX
4
€ 4,95*
ab € 8,18*
€ 13,73*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 9,81*
€ 14,12*
Lager 7223
10 Tage
unbekannt
4
€ 7,90*
ab € 14,20*
€ 23,74*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 16 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 9,81* pro Rolle)
Lagerstand:
Lager 505
Versand:
Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alufolie 14-16my, Cutterbox, silber, B: 33,5cm, ~14my, L: 15000cm
Hygostar
43381
ab € 12,60*
Ähnlich
Aluminiumfolie, Cutterbox, 45 cm breit, 14 my, silber, 150 m
Franz Mensch
43451
ab € 19,53*
Ähnlich
Aluminiumfolie, Cutterbox, 45 cm breit, 16 my, starke Qualität, silber, 160 m
Franz Mensch
43452
ab € 21,27*
Ähnlich
Aluminiumfolie, lebensmittelecht, 45 cm breit, 12 my, silber, 150 m
Franz Mensch
43470
ab € 12,77*
Ähnlich
HYGOSTAR Alufolie, Breite: 450 mm, Länge: 150 m, silber Großrolle, Folienstärke: 14 my, lebensmittelecht, - 1 Stück (43450)
Hygostar
43450
ab € 16,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen